寸法H1(mm)31.5
寸法H2(mm)49
寸法H3(mm)-
寸法H4(mm)7
寸法H5(mm)32
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)246
寸法L3(mm)145
寸法L4(mm)48
寸法L5(mm)31
寸法L6(mm)37
寸法L7(mm)18
寸法P1(mm)56
寸法P2(mm)71.5
寸法P3(mm)34
寸法W1(mm)82
寸法W2(mm)11.5
材質ステンレス(SUS304)
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
適合パイプ径(Φmm)27.2(t=3)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60770