ステンレス コンテナーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード60774 注文コード62819663 品番FA-1810-3A
販売価格(税込) ¥19,324
販売価格(税別)
17,567
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型

寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)36 寸法H3(mm)41 寸法H4(mm)7 寸法H5(mm)24 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)207 寸法L3(mm)120 寸法L4(mm)46 寸法L5(mm)30 寸法L6(mm)35 寸法L7(mm)16 寸法P1(mm)49 寸法P2(mm)45 寸法P3(mm)44.5 寸法W1(mm)77 寸法W2(mm)8.5 材質ステンレス(SUS304) 用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 適合パイプ径(Φmm)21.7(t=3) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード60774
注意
※パイプは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする