1連はしご LML ロフト昇降用はしご

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62819716 品番 LML1.0-22
参考基準価格(税別)¥101,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)2.21 質量(kg)5 踏ざん間隔(mm)262 正面踏ざん有効幅(mm)344 材質アルミ/カラーアルマイト 使用角度(°)75 付属品フック1セット(2個) 踏ざん踏面幅(mm)67 パイプ長(mm)1707〜1867 外寸法・幅(mm)400 最大使用質量(kg)100 設置寸法(mm)693〜964
注意
※フックの上下2ヶ所同時取付けはできません。
※フック位置は、予め決まっています。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする