黒球式熱中症指数計 季節性インフルエンザ注意機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62819971 品番KO406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

絶対湿度はインフルエンザの感染と流行に大きな影響を与えます。
インフルエンザウイルスは、絶対湿度が11 g/m?以上の環境で感染力を失いやすく、湿度が低いとウイルスが生存しやすくなります。
絶対湿度が7 g/m?以上を維持することがウイルス予防に重要です。
過度の加湿(相対湿度70%以上)はカビの発生を促すため、注意が必要です。
冬季に流行するインフルエンザウイルスは湿気を嫌い、乾燥を好むため、適切な湿度管理が重要です。

付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個 寸法(mm)約幅63×高さ107×奥行34 区分精度:クラス2 質量(g)60 規格JIS B 7922 : 2023 準拠(適合) 電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V 電池寿命約9カ月(警告アラーム音なし) アラーム警告・注意:音量3段階 大/小/なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする