長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 三脚脚立
GSC閉じ止め金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62819987
品番
GSC-270TDa
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使用時の安全性を向上!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
全高(cm)
製品寸法(外寸):4.35、金具本体:2.7
全幅(cm)
製品寸法(外寸):3.0、金具本体:2.4
質量(kg)
0.4
適合機種
GSC-270a、GSD-270
材質
アルミ
長さ(cm)
製品寸法(外寸):77.1(伸縮時)
注意
※金具の上に足を乗せたり、体重をかけることは危険ですからおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません