FB-726-1 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62820056

リーフヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅鋳物(YBsC) タキゲンコード61034 注文コード62820056 品番FB-726-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮
小扉から大扉用まで種類が豊富
左右兼用型

寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)26.5 寸法L(mm)126 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)43 寸法P3(mm)96 寸法P4(mm)70 寸法P5(mm)62 寸法P6(mm)106 寸法P7(mm)100 寸法P8(mm)48 寸法P9(mm)40 寸法W1(mm)333 寸法W2(mm)50 寸法W3(mm)14 寸法d(Φmm)9.5 寸法t(mm)9 材質黄銅鋳物(YBsC) 用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・船舶などの扉用 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード61034

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする