TZミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62820066 品番 2TZ0.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。
(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)
(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)

材質超硬合金 刃数2枚 全長(mm)40 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.9 表面処理チタンアルミナ系コーティング 適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(〜HRC55)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする