寸法H1(mm)44.5寸法H2(mm)30寸法H3(mm)13寸法L1(mm)158寸法L2(mm)105寸法P1(mm)41寸法P2(mm)12寸法P3(mm)22寸法P4(mm)29.5寸法P5(mm)32寸法S(mm)10寸法W1(mm)28寸法W2(mm)29寸法d1(Φmm)6.2寸法d2(Φmm)6.5×12寸法t1(mm)15寸法t2(mm)9材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂質量(g)265表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61519