寸法H1(mm)44.5
寸法H2(mm)30
寸法H3(mm)13
寸法L1(mm)158
寸法L2(mm)105
寸法P1(mm)41
寸法P2(mm)12
寸法P3(mm)22
寸法P4(mm)29.5
寸法P5(mm)32
寸法S(mm)-
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)29
寸法d1(Φmm)6.2
寸法d2(Φmm)6.5×12
寸法t1(mm)15
寸法t2(mm)9
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫
質量(g)260
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
タキゲンコード61525