TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
リーフヒンジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
タキゲンコード
61547
注文コード
62820214
品番
FB-817-1-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
使用環境に合わせて、右用・左用があります。
日本製品です。
材質
本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
用途
特装車・コンテナ
軸径(Φmm)
8
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
61547