リーフヒンジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) タキゲンコード61548 注文コード62820223 品番FB-817-1-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

使用環境に合わせて、右用・左用があります。
日本製品です。

材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 用途特装車・コンテナ 軸径(Φmm)8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード61548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする