TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ステンレス コーナー抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
タキゲンコード
61136
注文コード
62820275
品番
FB-1715
販売価格(税込)
¥14,594
販売価格(税別)
¥
13,267
バスケットに入れる
この商品は
質量・タキゲンコード・寸法t
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
使いやすさと重厚感を備えた汎用型
耐久力に富む強靱構造
ナイロンワッシャー入りで作動が非常に滑らか
左右兼用型
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
61136