ステンレス リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード61063 注文コード62820302 品番FB-1754-3
販売価格(税込) ¥11,284
販売価格(税別)
10,258
この商品は材質・寸法L2・タキゲンコードなど17種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
薬品貯蔵庫用に最適
激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮
左右兼用型

寸法H(mm)45 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 高さ(mm)オフセット:30 質量(g)680 穴の有無 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード61063

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111146
2020-05-07
用途:
船のハッチ
松本 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕上げも良好で、強度も有りそうで 問題の無い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする