TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス リーフヒンジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
タキゲンコード
61064
注文コード
62820318
品番
FB-1755-1
販売価格(税込)
¥13,605
販売価格(税別)
¥
12,368
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L2・タキゲンコード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
薬品貯蔵庫用に最適
激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮
左右兼用型
寸法H(mm)
12
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
高さ(mm)
オフセット:フラット
質量(g)
310
穴の有無
有
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
61064