TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス リーフヒンジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
タキゲンコード
61121
注文コード
62820354
品番
FB-1813-1
販売価格(税込)
¥10,098
販売価格(税別)
¥
9,180
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L2・タキゲンコード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂カラーを内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
カール部を溶接してあります。
中型・小型扉に最適です。
寸法H(mm)
56
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
7
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、受座/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
特装車・バン・船舶
質量(g)
930
穴の有無
有
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
61121