TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
注文コード
62820458
品番
FC-733-1-C/D
販売価格(税込)
¥256
販売価格(税別)
¥
233
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
31
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫及び一般倉庫の注入発泡式パネル用(天井・壁・床用)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
120
適合板厚(mm)
50
表面仕上げ
防錆処理
タキゲンコード
62017