TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 内装商品
TAKIGEN(タキゲン)の 棚柱・棚受
TAKIGEN(タキゲン)の 棚柱
ステンレス 棚柱(全長300)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62820643
品番
FC-1751-6
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
60
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
286
寸法L3(mm)
273
寸法L4(mm)
7
寸法N1(mm)
22
寸法P1(mm)
13
寸法N2(mm)
4
寸法L5(mm)
13.5
寸法N3(mm)
23
タキゲンコード
62213
寸法N4(mm)
4
寸法N5(mm)
0