※日東金属工業製ステンレス容器用のかぶせ蓋

SF-36 ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820932 SF-36 ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820932

ストック蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62820932 品番 SF-36
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。
中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。
【ST】タイプの汎用容器、18〜47Hサイズ(4L〜100L)の標準蓋です。

材質SUS304 質量(kg)0.9 高さ(mm)25 内径(Φmm)380 外径(Φmm)390 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)0.8 アズワン品番61-0753-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする