曜日別特売
SF-47 ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820966

※日東金属工業製ステンレス容器用のかぶせ蓋

SF-47 ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820966
SF-47 ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820966

ストック蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)494
内容量1個注文コード62820966品番SF-47
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。
中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。
【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。

材質SUS304質量(kg)1.4高さ(mm)25内径(Φmm)494外径(Φmm)504表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8アズワン品番61-0753-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする