曜日別特売
HF-18 ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820975

※汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です

HF-18 ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820975
HF-18 ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820975

ヒラ蓋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)197
内容量1個注文コード62820975品番HF-18
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。
汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。
取っ手はありません。

材質SUS304質量(kg)0.2高さ(mm)22内径(Φmm)197外径(Φmm)205表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8アズワン品番61-0753-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821045
2024-03-09
用途: 水槽の蓋に使用
ジェーシーメンテックサービス業

こんな商品が通販しているのかと感心しました。商品は既設水槽にピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする