※汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です

HF-21 ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820984 HF-21 ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業) 62820984

ヒラ蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62820984 品番 HF-21
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。
汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。
取っ手はありません。

材質SUS304 質量(kg)0.3 高さ(mm)22 内径(Φmm)228 外径(Φmm)236 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)0.8 アズワン品番61-0753-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62821045
2024-03-09
用途:
水槽の蓋に使用
ジェーシーメンテック 様 (サービス業)

こんな商品が通販しているのかと感心しました。商品は既設水槽にピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする