大東精工
大東精工の ツーリング
大東精工の プルスタッドボルト
プルスタッドボルト センタースルータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT30
規格
MAS-2
角度θ(°)
60
注文コード
62820994
品番
P30T-2-2.5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
規格
MAS-2
角度θ(°)
60
寸法L(mm)
43
寸法D(mm)
11
寸法d1(mm)
7
寸法l(mm)
23
寸法d(mm)
16.5
寸法d2(mm)
12.5
寸法d3(mm)
2.5
図面番号
1
テーパー
BT30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650