シマデン
シマデンの 環境測定(自然環境/安全環境)
シマデンの 温度計・温湿度計
シマデンの 温度計・温湿度計その他関連用品
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長150mm【端子台下シリコン充填】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62822192
品番
SRD-23M-120F05016614-F1P000009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
(素子)TC、RTD
材質
(保護管)SUS304
タイプ
一般形防滴処理
寸法L(mm)
166
外径(Φmm)
12
寸法l(mm)
50
金具
R(PT)1/2
適合径(Φmm)
3.2〜22
素子
(測温抵抗)Pt100
クラス
クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
1
注意
※端子箱は防水・防滴仕様にはなっておりません。
※端子箱・スリーブ部分は、80℃以上にならないように設置してください。