YCCクーラントコレット・サイドスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 Φd9 注文コード62822229 品番ST-YCC13-9
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はΦdなど17種類から選べます 他の種類を見る

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC13 仕様把握範囲d(Φ):8.9〜9.0 質量(g)50 Φd9 寸法L(mm)32 寸法H(mm)27.4 ΦD22

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする