曜日別特売
ST-YCC20-6.2 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822545

ST-YCC20-6.2 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822545
ST-YCC20-6.2 YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工 62822545

YCCクーラントコレット・サイドスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個Φd6.2注文コード62822545品番ST-YCC20-6.2
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)

用途
スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC20
仕様把握範囲d(Φ):6.1~6.2質量(g)210Φd6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)37.3ΦD34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする