※ユニカ ステップドリルクワトロ 本体3種代表画像。

SPQ-422 ステップドリル クワトロ ユニカ 62823663 SPQ-422 ステップドリル クワトロ ユニカ 62823663 SPQ-422 ステップドリル クワトロ ユニカ 62823663 SPQ-422 ステップドリル クワトロ ユニカ 62823663 SPQ-422 ステップドリル クワトロ ユニカ 62823663 SPQ-422 ステップドリル クワトロ ユニカ 62823663

ステップドリル クワトロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 注文コード62823663 品番SPQ-422
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,850
販売価格(税別)
7,136
この商品は穴あけ寸法・表面処理など3種類から選べます 他の種類を見る

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】
(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング
耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。
連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。
(2):4枚刃スパイラル
4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。
(3):これ1本でOK!
電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。
(4):先端シンニング
特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22 段数10 段幅(mm)4 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 材質コバルトハイス鋼 サイズ422 被削材薄鉄板(2mm以下)、アルミ(2mm以下)、ステンレス(2mm以下)、プラスチック等 適合電動機電気ドリル(600W以上)、充電ドリル、インパクトドライバー
注意
※SPQ-633STはインパクトドライバー使用不可となります。
※使用する電気ドリルはクワトロの指定のものを使用してください。
※落下、衝突、打撃、振動などは、刃先欠けの原因となりますので、取扱いにご注意ください。
※電動機にある打撃(ハンマー)※電動機、延長シャンクに着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
鉄板の穴あけ加工

何気なくボックス加工など気にする事もなく穴あけ加工ができます。
切れ味抜群の刃先だとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする