ユニワールド
ユニワールドの 軍手
ユニワールドの すべり止め軍手
ビニダズント プラス 5双入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
62823995
品番
2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かな作業に最適。薄手純綿すべり止め手袋。
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
【手袋部分】綿100%
色
ホワイト
質量(g)
約41
質量(g/ダース)
207
ゲージ数
10
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)