INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーセット
シャワーヘッド+ホースセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホース長さ(m)
1.6
適合
アライズ、キレイユ、ラ・バス、リノビオ、ラ・バス、リモア
色
メタル調
注文コード
62824765
品番
BF-SC6BG(1.6)-PU
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・適合・色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ホース長さ(m)
1.6
適合
アライズ、キレイユ、ラ・バス、リノビオ、ラ・バス、リモア
用途
LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
仕様
止水スイッチ:なし
色
メタル調
材質(ホース)
樹脂製
止水スイッチ
なし
水流切替
×
注意
※ホース長さをご確認ください。