シャワーヘッド+ホースセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)1.7 適合アライズ、キレイユ、ラ・バス、リノビオ、ラ・バス、リモア メタル調 注文コード62824774 品番BF-SC6BG(1.7)-PU
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はホース長さ・適合・色11種類から選べます 他の種類を見る
ホース長さ(m)1.7 適合アライズ、キレイユ、ラ・バス、リノビオ、ラ・バス、リモア 用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様止水スイッチ:なし メタル調 材質(ホース)樹脂製 止水スイッチなし 水流切替×
注意
※ホース長さをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする