Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの モノクロ対応用紙
普通紙・ビジネス FB-101 A4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
62825274
品番
0225C001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
サイズ
A4
入数(枚)
500
白色度(%)
(ISO)80
紙質
普通紙
紙厚(mm)
0.1
印刷方式
両面
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません