法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62825737 品番BS-GUL2016PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980


Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載
Auto-MDIX機能搭載
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート
JumboFrame(9216Bytes)対応
全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応
LEDインジケータ搭載
金属筐体採用
ファンレス設計
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録
動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能

ポート数16 接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 電源供給方式電源内蔵 マグネット別売

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする