iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 磁気吸着対応メタルステッカー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62826045 品番PM-A25CHVCKKCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 17 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする