エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone17 Pro ケース ソフトレザー 超軽量 薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62826115
品番
PM-A25CPLOBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なオープン型ケースです。
用途
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なオープン型ソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートを、手触りがよく耐久性に優れた素材で包み込んでいます。
内側の起毛素材が機器本体をやさしく包み込みます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、ポリカーボネート
色
ブラック
対応機種
iPhone 17 Pro