iPhone17 Pro ケース ソフトレザー カードケース機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62826140 品番PM-A25CPLORFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

持ち運びに便利なカードポケットが付いたマルチに活躍するオープン型ケースです。

用途
持ち運びに便利なカードポケットが付いたマルチに活躍するオープン型ソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートを、手触りがよく耐久性に優れた素材で包み込んでいます。
背面にはカードポケットが2つ付いており、カードや名刺、メモなどの収納にぴったりです。
背面フラップはマグネットでしっかりと固定できるため、カードの落下を防ぎます。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1 材質合成皮革、ポリカーボネート、磁石 ブラック 対応機種iPhone 17 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする