法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62826288 品番BS-GS2116P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長
専用サポートあり
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
全ての機能がブラウザで設定可能
リモート管理サービス キキNavi対応
電源内蔵

タイプスイッチングハブ ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)2800 接続方式ギガビット 電源供給方式セルフパワー マグネット別売 通信速度10M/100M/1000M 拡張スロット数2 PoE対応対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする