iPhone17 Pro ケース ハード 極薄 磁気吸着対応メタルステッカー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62826377 品番PM-A25CPV06CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。

用途
薄く、軽く、傷に強い。最薄部分約0.6mmのスリムな極薄ハードケースです。
軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。
ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。
ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約0.6mmの極薄設計です。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 17 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする