iPhone17 Pro ケース ソフト 衝撃吸収 キルティング風デザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62826648 品番 PM-A25CUCQBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、可愛らしさと上品さを兼ね備えたソフトケースです。

用途
背面には立体感のあるキルティング風デザインを採用し、可愛らしさと上品さを兼ね備えたソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 17 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする