防水デジタルカメラ WG-7 (ブラック) KIT JP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62826735 品番WG-7 BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

有効約2000万画素、低ノイズ・広ダイナミックレンジの高精細でクリアな画像。
アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、高性能GPS・大光量リングライト・電子ジンバルを搭載。
リモート会議などで役立つ高画質な映像配信を可能とするWebカメラ機能も新搭載。

ブラック 質量(g)約246(電池/SDメモリーカード含む)、約219(本体のみ) 有効画素数約2000万画素 防塵防水性能JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 撮像素子1/2.3型 CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする