PM-A25CTSLFCRBE iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 スタンド機能付 TOUGH SLIM LITE エレコム 62827059

PM-A25CTSLFCRBE iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 スタンド機能付 TOUGH SLIM LITE エレコム 62827059
PM-A25CTSLFCRBE iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 スタンド機能付 TOUGH SLIM LITE エレコム 62827059
PM-A25CTSLFCRBE iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 スタンド機能付 TOUGH SLIM LITE エレコム 62827059
PM-A25CTSLFCRBE iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 スタンド機能付 TOUGH SLIM LITE エレコム 62827059

iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 リング付 スタンド機能付 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード62827059品番PM-A25CTSLFCRBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した落下防止リング付きのTOUGH SLIM LITEケースです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。
リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。
リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金ベージュ対応機種iPhone 17 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする