曜日別特売
PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095

PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095
PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095
PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095
PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095
PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095
PM-A25CGRPFRNV iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy エレコム 62827095

iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 リング付 スタンド機能付 Grippy

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード62827095品番PM-A25CGRPFRNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケース、フレームカラータイプです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのリング付きハイブリッドケースです。アクセントとして楽しめる、フレームカラータイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持っています。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
ケース背面に、持ちやすく、端末の落下を防止するリングが付いています。
リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。
リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、リング:亜鉛合金ネイビー対応機種iPhone 17 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする