iPhone17 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62827111 品番 PM-A25CTSLFCMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。端末のカラーをそのまま活かせる背面クリアパネルに、全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収する、TOUGH SLIM LITEケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。端末のカラーをそのまま活かせる背面クリアパネルに、全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収する、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・磁石、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 17 Pro 対応ワイヤレス充電器(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする