iPhone Air ケース ソフト 磁気吸着対応メタルステッカー付 極限保護

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62827165 品番PM-A25BUCTKCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。

用途
極みシリーズの最高峰。端末を極限まで包み込む、超精密設計!弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、スピーカー・カメラ周りまでケースで覆う極み設計のソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone Air

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする