iPhone Air ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 磁気吸着対応メタルステッカー付 TOUGH SLIM LITE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62827540 品番PM-A25BTSLACR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、メタルステッカー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone Air

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする