仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
質量(kg)約21
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)172×415×225(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200
ケーブル長(m)約1.8
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3〜114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3〜114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3〜110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)15
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15〜50
冷却方式強制空冷(FAN有)
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)
定格出力電圧AC90±3〜114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3〜114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3〜110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0〜40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証サービス)3年
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
入力保護容量(A)25
バックアップ時間4.5分/最大負荷時:1350W
発熱量(KJ/h)通常360/充電720
バッテリー数1個
適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)AC89±2〜118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2〜118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2〜113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)最大1500/1350
停電切替時間10msec.以内
切替時間10ms以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz
最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
線数入力・出力:2線(アース付)
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護