仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm消費電力(W)30W/200Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:36kg/梱包重量:40Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P) ※NEMA 5-15P(15Aプラグ)利用時 1095Wまで出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大2200/1980停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護