無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応(縦置可)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62827846 品番BU150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。
(6台増設時バックアップ時間目安 205分(900W)、155分(1200W). )通信インターフェース:シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要)。
UL1178/CE/RoHS対応。
増設用バッテリ:BUM150RA。
交換用バッテリ:BUB150RA。
交換用ファン:BUF150RA。
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150R。
自動シャットダウンソフトPowerAct ProとSimple Shutdown Softwareはメーカホームページより無償でダウンロード。
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62827846 BU150R 07572315 BU150RC 無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応 omron(オムロン) 無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応 omron(オムロン) 1台 274,800 税込302,280 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする