ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 物品棚/収納用品
ツヨロン(藤井電工)の ツールボックス/ツールバッグ
ツヨロン(藤井電工)の 帆布製
水のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62828789
品番
P-276-BX
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
墜落制止用器具の付属水のうとなっております。
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
270×340
色
生成
材質
キャンバス生地
質量(kg)
0.53
直径(Φmm)
270
深さ(mm)
340