ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ツヨロン(藤井電工)の 腰袋
腰袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62828807
品番
P-287
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
さっと取り出したい小物用具が入ります。
形状
2段
幅(mm)
170
全長(mm)
225
質量(g)
260
深さ(mm)
210