ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
胴ベルト
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62828895
品番
TUB-L90N-迷彩AG-L
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安全帯用の胴ベルトです。
色
迷彩深緑
ベルト
ナイロン
サイズ
L
胴ベルト長さ(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50