iPhone17 ケース ソフト 薄型 リング付き スタンド機能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62829098 品番PM-A25AUCTRCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリング付きソフトケースです。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つリング付きソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
リングを指に通すことで、片手でも端末を安定して握れます。
リングは360度回転するので手の大きさに合わせて快適に保持できます。
リングを立てて置くことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、リング:亜鉛合金 クリア 対応機種iPhone 17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする